Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNU14-187DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2

3M MNU14-187DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD2DYQ Modell: MNU14-187DMIXKereszthivatkozás: 3NLW2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€172.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNylon, teljes
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.87 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MNU18-187DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "Piros0.87 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€230.64
3M MNU10-250DMIX dugaszoló csatlakozó sárga 12 - 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429 MNU10-250DMIX0.15 "Sárga1.05 "0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG€68.20
3M MNU18250DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3 MNU18250DMIX0.065 "Piros0.95 "0.250 x 0.032 "22 - 18 AWG€100.93
3M MNU14250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Kék0.95 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€51.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNU14-187DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk
€172.70 /Mértékegység