Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M M10-8FX villakapocs csupasz 12–10 Awg, 50 Pk | AA9JZD 1DMC5

3M M10-8FX villakapocs csupasz 12–10 Awg, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AA9JZD Típus: M10-8FXKereszthivatkozás: 1DMC5
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
€52.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaJúlius
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.73 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#8
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományCsatlakozó anyagKapcsolat típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszVarrásStud méretCsatlakozó típusaÁr
3M MU18-8FLX villakapocs csupasz 22–18 Awg, 100 Pk | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22 - 18 AWGRézJúlius347 fok F0.68 "Popsi#8Záró€104.14
3M MU10-10FLX villakapocs csupasz 12–10 Awg, 50 Pk | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12 - 10 AWGRézJúlius347 fok F0.73 "Popsi#10Záró€82.16
3M M14-8FX villakapocs csupasz 16–14 Awg, 100 Pk | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16 - 14 AWGRézJúlius347 fok F0.7 "A forrasztott#8Standard €85.89
3M M18-8FBX villakapocs csupasz 22–18 Awg, 100 Pk | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22 - 18 AWGRézJúlius347 fok F0.65 "A forrasztott#8Blokk€62.50
3M M14-8FBX villakapocs csupasz 16–14 Awg, 100 Pk | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16 - 14 AWGRézJúlius347 fok F0.65 "A forrasztott#8Blokk€72.67
3M M14-10FBX villakapocs csupasz 16–14 Awg, 100 Pk | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16 - 14 AWGRézJúlius347 fok F0.65 "A forrasztott#10Blokk€59.46
3M M10-8FBX villakapocs csupasz 12–10 Awg, 50 Pk | AA9JZP 1DMD6 M10-8FBX12 - 10 AWGRézJúlius347 fok F0.73 "A forrasztott#8Blokk€46.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M M10-8FX villakapocs csupasz 12–10 Awg, 50 Pk
€52.84 /Mértékegység