Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M H-31 Wire Connector 18-14 AWG, 1000 Pk | AC2FNH 2JME8

3M H-31 vezetékcsatlakozó 18-14 AWG, 1000 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FNH Modell: H-31Kereszthivatkozás: 2JME8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€271.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színeknarancs
Vezetõméret18-14 AWG
Csatlakozó típusaSzínkóddal
Magasság0.86 "
Hossz0.44 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció2 # 14 1-3 # 20 vagy # 22
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Huzalkombináció5 22 #
Min. Vezetékméret22 AWG
típusHuzal
Szélesség0.43 "
HuzaltípusRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.512
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyorsan és egyszerűen illeszthető a megfelelő csatlakozó a vezeték méretéhez. A héjakat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a 221F (105C) hőmérsékletnek. Jól működik szilárd vagy sodrott huzallal.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretszínekVezetõmérettípusSzélességHuzaltípusCsatlakozó típusaMagasságÁr
3M T/R+ doboz vezeték csatlakozó cser/piros, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + doboz18 AWGBarna / vörös-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€51.84
3M T/Y+Box vezeték csatlakozó cser/sárga, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + doboz22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€36.81
3M O/B+Box vezeték csatlakozó Narancssárga/kék, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + doboz22 AWGNarancs / Kék-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€41.56
3M R/Y+Box vezeték csatlakozó piros/sárga, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + doboz18 AWGPiros sárga-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€62.59
3M B/G+Box vezetékcsatlakozó kék/szürke, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + doboz14 AWGKékes szürke-Huzal1.12 "Szilárd és sodort-0.76 "€92.02
3M T/R+kancsó vezeték csatlakozó cser/piros, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kancsó18 AWGBarna / vörös-Huzal-Szilárd és sodort-0.76 "€309.69
3M T/Y+kancsó vezeték csatlakozó cser/sárga kancsó, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kancsó22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€161.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M H-31 vezetékcsatlakozó 18-14 AWG, 1000 Pk
€271.22 /Mértékegység