3M 82251 Csiszolószalag 3 sz x 10-11/16 L Ca 60g, 200 Pk | AB9JKN 2DJJ9

3M 82251 Csiszolószalag 3 sz x 10-11/16 L kb 60g, 200 Pk

Raktáron
Tétel: AB9JKN Típus: 82251Kereszthivatkozás: 2DJJ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,421.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapPoliészter kendő
HátsúlyYF
színeknarancs
FokozatDurva
Csikorog60
Hossz10 11 / 16 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.94
Hajó magassága (cm)53.59
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)51.82
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszÁr
3M 26440 Csiszolószalag 1.5 x 60 hüvelykes alumínium-oxid 50gr, 50 Pk | AB9BTZ 2AYB7 264401.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna5060 "€442.69
3M 14529 Csiszolószalag 52 hüvelyk sz x 75 hüvelyk hossz Ao 60gr, 3 db | AB9BWP 2AZA3 1452952 "Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetYbarna6075 "€2,123.57
3M 33651 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 50gr, 50 pk | AB9JHM 2DHR3 336513"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna5048 "€581.55
3M 27498 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 21 hüvelyk hossz Ao 60gr, 50 db | AB9JLQ 2DJX4 274983"Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna6021 "€351.38
3M 27473 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 24 hüvelyk hossz Ao 60gr, 50 Pk | AB9JQM 2DLH8 274733"Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna6024 "€366.82
3M 77443 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hossza kb 60gr, 20 pk | AB9JQW 2DLL6 774436"Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaPoliészter kendőYFnarancs6060 "€1,682.25
3M 25655 Csiszolószalag 4 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hossz Ao 50g, 50 Pk | AB9WMC 2FVD4 256554"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna50132 "€2,636.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 82251 Csiszolószalag 3 sz x 10-11/16 L kb 60g, 200 Pk
€2,421.00 /Mértékegység