3M 25655 Csiszolószalag 4 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hossz Ao 50g, 50 Pk | AB9WMC 2FVD4

3M 25655 Csiszolószalag 4 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hosszúság Ao 50 g, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WMC Típus: 25655Kereszthivatkozás: 2FVD4

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,636.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapSzövet
HátsúlyX
színekbarna
FokozatDurva
Csikorog50
Hossz132 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.9
Hajó magassága (cm)54.1
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszÁr
3M 26440 Csiszolószalag 1.5 x 60 hüvelykes alumínium-oxid 50gr, 50 Pk | AB9BTZ 2AYB7 264401.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna5060 "€442.69
3M 14529 Csiszolószalag 52 hüvelyk sz x 75 hüvelyk hossz Ao 60gr, 3 db | AB9BWP 2AZA3 1452952 "Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetYbarna6075 "€2,123.57
3M 33651 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 50gr, 50 pk | AB9JHM 2DHR3 336513"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna5048 "€581.55
3M 82251 Csiszolószalag 3 sz x 10-11/16 L Ca 60g, 200 Pk | AB9JKN 2DJJ9 822513"Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaPoliészter kendőYFnarancs6010 11 / 16 "€2,421.00
3M 27498 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 21 hüvelyk hossz Ao 60gr, 50 db | AB9JLQ 2DJX4 274983"Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna6021 "€351.38
3M 27473 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 24 hüvelyk hossz Ao 60gr, 50 Pk | AB9JQM 2DLH8 274733"Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna6024 "€366.82
3M 77443 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hossza kb 60gr, 20 pk | AB9JQW 2DLL6 774436"Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaPoliészter kendőYFnarancs6060 "€1,682.25

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 25655 Csiszolószalag 4 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hosszúság Ao 50 g, 50 Pk
€2,636.20 /Mértékegység