3M 72-N6 gyanta toldókészlet 1.25 átmérő 25 hüvelyk 1000 V | AE7NGQ 5ZNL1

3M 72-N6 gyanta összekötő készlet 1.25 átmérő 25 hüvelyk 1000 V

Raktáron
Tétel: AE7NGQ Modell: 72-N6Kereszthivatkozás: 5ZNL1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,269.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyanta csatlakozó készlet
színekFekete
AnyagEPDM gumi, gyanta
Max. Kábel átmérője1.250 In.
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz25 "
standard hossz25 In.
Temp. Hatótávolság194 fok és 266 fok F között
Feszültségértékelés1000
Vezetéktartomány22 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8775
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód3909505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Csatlakozó átmérője (In) (3.250)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
3M 72-N1 gyanta toldókészlet 0.25 átmérő 7.125 hüvelyk 1000 V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "€160.54
3M 72-N2 gyanta toldókészlet 0.5 átmérő 10 7/16 hüvelyk 1000 V | AE7NGL 5ZNK7 72-N210.5 "€195.06
3M 72-N3 gyanta toldókészlet ,625 Átmérő 15 7/16 hüvelyk 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "€350.88
3M 72-N4 gyanta toldókészlet 1 átmérő 15 5/8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "€674.48
3M 72-N5 gyanta toldókészlet 1.25 átmérő 20 5/16 hüvelyk 1000 V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "€1,017.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 72-N6 gyanta összekötő készlet 1.25 átmérő 25 hüvelyk 1000 V
€2,269.00 /Mértékegység