Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 72-N2 gyanta toldókészlet 0.5 átmérő 10 7/16 hüvelyk 1000 V | AE7NGL 5ZNK7

3M 72-N2 gyanta összekötő készlet 0.5 átmérő 10 7/16 hüvelyk 1000 V

Raktáron
Tétel: AE7NGL Modell: 72-N2Kereszthivatkozás: 5ZNK7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€194.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyanta csatlakozó készlet
színekFekete
AnyagEPDM gumi, gyanta
Max. Kábel átmérője0.500 In.
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz10.5 "
standard hossz10 7/16 hüvelyk
Temp. Hatótávolság194 fok és 266 fok F között
Feszültségértékelés1000
Vezetéktartomány22 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3909505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Csatlakozó átmérője (In) (1.000)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
3M 72-N1 gyanta toldókészlet 0.25 átmérő 7.125 hüvelyk 1000 V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "€139.34
3M 72-N3 gyanta toldókészlet ,625 Átmérő 15 7/16 hüvelyk 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "€354.78
3M 72-N4 gyanta toldókészlet 1 átmérő 15 5/8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "€682.00
3M 72-N5 gyanta toldókészlet 1.25 átmérő 20 5/16 hüvelyk 1000 V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "€1,029.17
3M 72-N6 gyanta toldókészlet 1.25 átmérő 25 hüvelyk 1000 V | AE7NGQ 5ZNL1 72-N625 "€2,294.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 72-N2 gyanta összekötő készlet 0.5 átmérő 10 7/16 hüvelyk 1000 V
€194.48 /Mértékegység