3M 615+ 48 tűzgátló csatornacsomagolás 25 láb hosszúság 48 hüvelyk szélesség | AE3WLW 5GKA6

3M 615+ 48 tűzgátló csőburkolat 25 láb hosszúság 48 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE3WLW Modell: 615+ 48Kereszthivatkozás: 5GKA6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,552.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi csatorna burkolat
színekEzüst
Tűzminőség2 óráig.
Magasság1.5 "
Hossz25 láb.
AnyagÜvegtest fonott rost
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.98
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód6806100090
Származási országMX

Termék részletek:

A 3M 615+ 48 tűzgátló légcsatorna fóliát csatornák ideiglenes eltömítésére és tömítésére használják, hogy megakadályozzák a lángok terjedését.

Jellemzők:

  • A 3M 615+ 48 tűzgátló csatornafólia védi a légcsatornákat és a zsírcsatornákat egyaránt.
  • Átmegy a szükséges tűzvizsgálatokon, hogy biztosítsa a tűzállóságot akár 2 óráig.
  • Mivel a takaró tapad a fóliaréteghez, ellenáll a leesésnek és a becsomagolásnak.
  • Ez az azbesztmentes fólia könnyű beszerelést tesz lehetővé kis súlyának, nagy rugalmasságának és vékony profiljának köszönhetően, így alkalmas csőburkolati rendszerekhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • INTERTEK
  • IBC
  • Nemzetközi tengerhajózási bizottság
  • UMC
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen vastag a 3M 615+ 48 tűzgátló csőburkolat?

V. 1-1/2 hüvelyk vastag.

K. A 3M 615+ 48 tűzgátló csőburkolat védi a szellőzőcsatorna-rendszereket?

V. Védi a szellőzőcsatorna-rendszereket, beleértve a felvonófelvonókat, a füstelvezető csatornákat és a lépcsők túlnyomását.

K. Mekkora ennek a csőburkolatnak a maximális üzemi hőmérséklete?

V. Akár 2192 °C (1200 °F) hőmérsékleten is üzemeltethető.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 615+ 48 tűzgátló csőburkolat 25 láb hosszúság 48 hüvelyk szélesség
€1,552.79 /Mértékegység