3M 5624506 Vízszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, polipropilén, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23

3M 5624506 vízszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, polipropilén, 4.2 gpm, 125 psi

Raktáron
Tétel: CE9BVZ Típus: 5624506Kereszthivatkozás: 54EK23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,473.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
színekfehér
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség4.2 gpm
Fej anyagaIzoplaszt
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 ° F
um5
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma2
Teljes mélység5"
Teljes magasság23 1 / 2 "
Teljes szélesség14 "
Nyomásesés1 psi
csökkentiKloraminok, klór íz és szag, üledék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.915
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételumTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiÁr
3M 5625501 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€1,873.08
3M 5624301 Polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€1,538.64
3M 5624204 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 gpmElőszűrő rendszer55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Klóraminok, klór, szag és vízkő, üledék, íz€2,144.31
3M SF165 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39 SF1653.34 gpmElőszűrő rendszer35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Klór, szag, skála, üledék, íz€1,213.28
3M 5624102 Polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 562410215 GPMElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€2,868.80
3M 5624201 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31 562420110 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€2,140.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5624506 vízszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, polipropilén, 4.2 gpm, 125 psi
€1,473.97 /Mértékegység