3M 5624102 Polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37

3M 5624102 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 15 Gpm, 125 Psi

Raktáron
Tétel: CE9RZT Típus: 5624102Kereszthivatkozás: 54EK37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,868.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő rendszer
színekfehér
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség15 GPM
Fej anyagaIzoplaszt
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 ° F
um0.2
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma4
Teljes mélység5 1 / 2 "
Teljes magasság24 1 / 4 "
Teljes szélesség29 1 / 2 "
Nyomásesés1 psi
csökkentiBaktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.14
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételumTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiÁr
3M 5624506 Vízszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, polipropilén, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23 56245064.2 gpmVízszűrő rendszer55"23 1 / 2 "14 "Kloraminok, klór íz és szag, üledék€1,473.97
3M 5625501 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€1,873.08
3M 5624301 Polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€1,538.64
3M 5624204 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 gpmElőszűrő rendszer55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Klóraminok, klór, szag és vízkő, üledék, íz€2,144.31
3M SF165 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39 SF1653.34 gpmElőszűrő rendszer35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Klór, szag, skála, üledék, íz€1,213.28
3M 5624201 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31 562420110 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€2,140.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5624102 polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT, 15 Gpm, 125 Psi
€2,868.80 /Mértékegység