3M 3327050 Rescue And Descent Device, Lower, Carabiner, Snap Hook, 50 ft Max Working Length, Yellow | CN7TWJ 61DG96

3M 3327050 Mentő és ereszkedő eszköz, alsó, karabiner, horog, 50 láb maximális munkahossz, sárga

Raktáron
Tétel: CN7TWJ Típus: 3327050Kereszthivatkozás: 61DG96

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,402.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeszálló eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4878
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
3M 3327051 Mentő- és süllyesztőeszköz, alsó, karabiner, bepattintó horog | CN7TVX 61DG97 3327051Leszálló eszköz€7,609.28
3M 3327100 Mentő- és süllyesztőeszköz, Alsó, Karabiner, Bepattanó horog, 100 láb maximális munkahossz, sárga | CN7TVY 61DG98 3327100Leszálló eszköz€2,750.09
3M 3325100 Mentő- és süllyesztőeszköz, Alsó, Karabiner, Bepattanó horog, 100 láb maximális munkahossz, sárga | CN7TVZ 61DG90 3325100Leszálló eszköz€2,465.06
3M 3327150 Mentő- és süllyesztőeszköz, alsó, karabiner, akasztós horog, 150 láb maximális munkahossz, sárga | CN7TWA 61DG99 3327150Leszálló eszköz€2,972.91
3M 3327200 Mentő- és süllyesztőeszköz, Alsó, Karabiner, Bepattanó kampós, 200 láb maximális munkahossz, sárga | CN7TWB 61DH01 3327200Leszálló eszköz€3,325.30
3M 3325200 Mentő- és süllyesztőeszköz, Alsó, Karabiner, Bepattanó kampós, 200 láb maximális munkahossz, sárga | CN7TWC 61DG91 3325200Leszálló eszköz€2,972.91
3M 3327275 Mentő- és süllyesztőeszköz, Alsó, Karabiner, Bepattanó kampós, 275 láb maximális munkahossz, sárga | CN7TWD 61DH03 3327275Leszálló eszköz€3,594.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3327050 Mentő és ereszkedő eszköz, alsó, karabiner, horog, 50 láb maximális munkahossz, sárga
€2,402.42 /Mértékegység