Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

3M 3-36-5453 Vászonszalag 3 hüvelyk x 36 udvar 8.2 Mil Brown | AA6WUT 15D011

3M 3-36-5453 szövetszalag 3 hüvelyk x 36 yard 8.2 mil barna

Cikkszám: AA6WUT Modell: 3-36-5453Kereszthivatkozás: 15D011
Raktáron

Szerezd meg Kedd, szeptember 17

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€1,862.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Tapadási szilárdság55 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekbarna
Hossz36.
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 400 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság175 font / hüvelyk
Vastagság8.2 millil.
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességPkg. Menny.Ár
3M 5151 szövetszalag 1/2 x 5 y 4.5 Mil Világosbarna | AA6VTU 15C404 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1 / 2 "1€31.86
3M 5151 szövetszalag 12 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTV 15C405 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.12 "1€596.98
3M 5151 szövetszalag 1 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTW 15C406 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1"1€61.04
3M 5151 szövetszalag 2 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTX 15C407 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.2"1€112.35
3M 5151 szövetszalag 3/4 x 5 y 4.5 Mil világosbarna | AA6VTY 15C408 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3 / 4 "1€40.23
3M 5151 szövetszalag 3 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTZ 15C409 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3"1€167.74
3M 5151 szövetszalag 6 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VUA 15C410 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.6"1€316.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3-36-5453 szövetszalag 3 hüvelyk x 36 yard 8.2 mil barna
€1,862.84 /Mértékegység