Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

3M 5151 szövetszalag 3/4 x 5 y 4.5 Mil világosbarna | AA6VTY 15C408

3M 5151 Ruhaszalag 3/4 x 5 m 4.5 Mil Világosbarna

Cikkszám: AA6VTY Modell: 5151Kereszthivatkozás: 15C408
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

18.307Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Ragasztóanyagszilikon
Ragasztóanyagszilikon
színekbarna
Hossz5 m
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 ° F és + 400 ° F között
AlakFolyamatos tekercs
Vastagság4.5 ezer
Szélesség3 / 4 "
Tapadás Acélhoz33 oz.
Márka és sorozat3M 5151
Tiszta eltávolítási időNem értékelt
Közös IparÖsszeszerelés és gyártás, Általános karbantartás és javítás, Raktározás
KörnyezetBeltéri és kültéri
Imperial szalag hossza5 m
Imperial szalag szélesség3 / 4 "
Imperial Tape Wxl3/4" x 5 yard.
Maximális szalagteljesítmény-hőmérséklet500 ° F
Metrikus szalaghossz4.6m
Metrikus szalag szélessége19.05 mm
Minimális szalagteljesítmény-hőmérséklet-100 ° F
Teljes átmérő1 5 / 8 "
A csomag mennyiség1
termék formaFolyamatos tekercs
Series of5151 Sorozat
Műszaki adatok MetASTM
SztenderdekASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Ragasztószalag formátumEgyoldalú
Szalag ragasztóanyagszilikon
Szalag hátlap felépítéseSzövet
Szalag hátlapanyagPTFE bevonatú szövet
Szalag színeCserez
Szalag nyúlás5%
Szalagellenállási tulajdonságokKopásálló
Szalag altípusPTFE sima felületű üvegszálas szalag
Szalag szakítószilárdsága100 font/in.
Szalagvastagság3 ezer
Szalag típusaPTFE és szilikon sima felületű ragasztószalag
Hőmérséklet tartomány-100 ° F és + 500 ° F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7019594010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 5151 szövetszalag 1/2 x 5 y 4.5 Mil Világosbarna | AA6VTU 15C404 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1 / 2 "12.205€
3M 5151 szövetszalag 12 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTV 15C405 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.12 "270.398€
3M 5151 szövetszalag 1 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTW 15C406 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1"24.274€
3M 5151 szövetszalag 2 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTX 15C407 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.2"50.723€
3M 5151 szövetszalag 3 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTZ 15C409 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3"76.279€
3M 5151 szövetszalag 6 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VUA 15C410 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.6"146.426€
3M 5153 szövetszalag 1/2 x 5 y 6.8 Mil világosbarna | AA6VUB 15C411 515335 oz.Világosbarna5.150 font / hüvelyk6.8 millil.1 / 2 "19.400€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5151 Ruhaszalag 3/4 x 5 m 4.5 Mil Világosbarna
18.307€ /Mértékegység