Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 487-10 dörzsára kúpos tű 10 hüvelykes | AB4RVZ 20D563

YANKEE 487-10 Dörzsára kúpos tüske 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4RVZ Modell: 487-10Kereszthivatkozás: 20D563
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
€343.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos tűs orsó
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték10 "
befejezFényes
Fuvola hossza6 13 / 16 "
Nagy vég Dia.0.721 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma8
Teljes hossz9 5 / 16 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.625 "
Szárméret0.625 "
Szár típusaEgyenes w / négyzet
Méret#10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Fuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretÁr
YANKEE 487-0 dörzsára kúpos tű | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€108.74
YANKEE 487-1 dörzsára kúpos tüske 1 in | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€108.05
YANKEE 487-2 Dörzsára kúpos tű 2 In | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€108.05
YANKEE 487-3 dörzsára kúpos tüske 3 In | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€104.64
YANKEE 487-4 dörzsára kúpos tüske 4 hüvelykes | AB4RVT 20D557 487-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€120.69
YANKEE 487-5 dörzsára kúpos tű 5 hüvelykes | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€129.64
YANKEE 487-6 dörzsára kúpos tű 6 hüvelykes | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€167.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 487-10 Dörzsára kúpos tüske 10 hüvelyk
€343.91 /Mértékegység