Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 487-4/0 Dörzsára kúpos tű 4/0 In | AB4RWG 20D570

YANKEE 487-4/0 Dörzsára kúpos csap 4/0 In

Raktáron
Tétel: AB4RWG Modell: 487-4/0Kereszthivatkozás: 20D570

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€121.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos tűs orsó
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték4 / 0 "
befejezFényes
Fuvola hossza1 5 / 16 "
Nagy vég Dia.0.114 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 5 / 16 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.125 "
Szárméret0.125 "
Szár típusaEgyenes w / négyzet
Méret# 4 / 0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Fuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretÁr
YANKEE 487-0 dörzsára kúpos tű | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€108.74
YANKEE 487-1 dörzsára kúpos tüske 1 in | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€108.05
YANKEE 487-2 Dörzsára kúpos tű 2 In | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€108.05
YANKEE 487-3 dörzsára kúpos tüske 3 In | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€104.64
YANKEE 487-4 dörzsára kúpos tüske 4 hüvelykes | AB4RVT 20D557 487-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€120.69
YANKEE 487-5 dörzsára kúpos tű 5 hüvelykes | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€129.64
YANKEE 487-6 dörzsára kúpos tű 6 hüvelykes | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€167.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 487-4/0 Dörzsára kúpos csap 4/0 In
€121.81 /Mértékegység