WHEELER-REX Hidrosztatikus tesztszivattyúk


Szűrő
Anyag: Fém , fázis: 1 , Feszültség: 115/230
StílusModellTételMotor márkaNyomtávHosszKenésMax. NyomásKivezetéstípusÁr (ÁFA nélkül)
A
29200
Hidrosztatikus tesztszivattyú----300 psi1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€1,060.98
B
29900
Hidrosztatikus tesztszivattyú-----1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€878.44
C
465010
Hidrosztatikus tesztszivattyúHondaTöltött glicerin, 0-600 psi28 "Szivattyú 40 W nem mosószeres olaj, 20 oz, Fogaskerékház 80 / 90W hajtóműolaj, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTHármas membrán, pozitív elmozdulás€5,984.05
D
29201
Hidrosztatikus tesztszivattyú-----1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€406.58
E
46501
Hidrosztatikus tesztszivattyúB&STöltött glicerin, 0-600 psi28 "Szivattyú 40 W nem mosószeres olaj, 20 oz, Fogaskerékház 80 / 90W hajtóműolaj, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTHármas membrán, pozitív elmozdulás€645.22
F
39300
Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-600 psi14 "Alváz zsír300 psi9/16 "-18 JCIF férfiIkerdugattyú, pozitív elmozdulás€1,534.43
G
35100
Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-2000 psi16 "Alváz zsír500 psi1/2 "FNPT forgathatóIkerdugattyú, pozitív elmozdulás€2,163.77
H
33100
Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-2000 psi16 "30 W nem mosószeres hidraulikaolaj1000 psi1/2 "FNPT forgathatóTriplex dugattyú, pozitív elmozdulás€28.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?