WHEELER-REX 46501 Hidrosztatikus tesztszivattyú 6-1/2 LE | AE8XPV 6GDV1

WHEELER-REX 46501 Hidrosztatikus tesztszivattyú 6-1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE8XPV Típus: 46501Kereszthivatkozás: 6GDV1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidrosztatikus tesztszivattyú
Motor márkaB&S
Motor RPM550
Motor méret104cc
Motor / motor típusaBenzin
NyomtávTöltött glicerin, 0-600 psi
G PM10
Magasság35 "
HP6.5
Beömlőnyílás3/4 "női GHT
Hossz28 "
KenésSzivattyú 40 W nem mosószeres olaj, 20 oz, Fogaskerékház 80 / 90W hajtóműolaj, 16 oz.
AnyagFém
Max. Nyomás500 psi
Kivezetés3/4 "MNPT
SzelepÁllítható nyomás
Tengelyméret1"
típusHármas membrán, pozitív elmozdulás
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiürítő tömlő (3/4" átmérő x 10 Ft., 3/4" MNPT mindkét végén)
    • Bemeneti tömlő (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" férfi GHT)

Termékváltozatok

TermékekModellTételMotor márkaNyomtávHosszKenésMax. NyomásKivezetéstípusÁr
WHEELER-REX 29200 hidrosztatikus tesztszivattyú 300 Psi | AE8XPP 6GDU4 29200Hidrosztatikus tesztszivattyú----300 psi1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€1,060.98
WHEELER-REX 29201 hidrosztatikus tesztszivattyú 1000 Psi | AE8XPQ 6GDU5 29201Hidrosztatikus tesztszivattyú-----1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€406.57
WHEELER-REX 29900 hidrosztatikus tesztszivattyú 870 PSI | AE8XPU 6GDU9 29900Hidrosztatikus tesztszivattyú-----1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€878.44
WHEELER-REX 465010 hidrosztatikus tesztszivattyú 5-1 / 2 LE | AE8XPW 6GDV2 465010Hidrosztatikus tesztszivattyúHondaTöltött glicerin, 0-600 psi28 "Szivattyú 40 W nem mosószeres olaj, 20 oz, Fogaskerékház 80 / 90W hajtóműolaj, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTHármas membrán, pozitív elmozdulás€5,984.04
WHEELER-REX 39300 Hidrosztatikus tesztszivattyú elektromos 1/2 LE | AE8XPY 6GDV5 39300Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-600 psi14 "Alváz zsír300 psi9/16 "-18 JCIF férfiIkerdugattyú, pozitív elmozdulás€1,534.43
WHEELER-REX 35100 Tesztszivattyú elektromos kétdugattyús 1 LE | AE8XQA 6GDV7 35100Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-2000 psi16 "Alváz zsír500 psi1/2 "FNPT forgathatóIkerdugattyú, pozitív elmozdulás€2,163.77
WHEELER-REX 33100 Tesztszivattyú elektromos Triplex dugattyú 1 LE | AE8XQC 6GDV9 33100Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-2000 psi16 "30 W nem mosószeres hidraulikaolaj1000 psi1/2 "FNPT forgathatóTriplex dugattyú, pozitív elmozdulás€28.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 46501 Hidrosztatikus tesztszivattyú 6-1/2 LE
€645.22 /Mértékegység