Hidrosztatikus tesztszivattyúk

Szűrő

A hidrosztatikus tesztszivattyúkat sprinklerek, vízvezetékek, nyomástartó edények és szolárrendszerek nyomásvizsgálatára használják. Raptor Supplies márkák hidrosztatikus tesztszivattyúinak egy sorát kínálja...Tovább

WHEELER-REX -

Hidrosztatikus tesztszivattyúk

StílusModellTételMotor márkaNyomtávHosszKenésMax. NyomásKivezetéstípusÁr (ÁFA nélkül)
A29200Hidrosztatikus tesztszivattyú----300 psi1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€1,060.98
B29201Hidrosztatikus tesztszivattyú-----1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€406.58
C465010Hidrosztatikus tesztszivattyúHondaTöltött glicerin, 0-600 psi28 "Szivattyú 40 W nem mosószeres olaj, 20 oz, Fogaskerékház 80 / 90W hajtóműolaj, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTHármas membrán, pozitív elmozdulás€5,984.05
D29900Hidrosztatikus tesztszivattyú-----1/4 "MNPT 10 Ft-tól. Kimeneti tömlőKézzel működtetett€878.44
E46501Hidrosztatikus tesztszivattyúB&STöltött glicerin, 0-600 psi28 "Szivattyú 40 W nem mosószeres olaj, 20 oz, Fogaskerékház 80 / 90W hajtóműolaj, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTHármas membrán, pozitív elmozdulás€645.22
F35100Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-2000 psi16 "Alváz zsír500 psi1/2 "FNPT forgathatóIkerdugattyú, pozitív elmozdulás€2,163.77
G33100Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-2000 psi16 "30 W nem mosószeres hidraulikaolaj1000 psi1/2 "FNPT forgathatóTriplex dugattyú, pozitív elmozdulás€28.48
H39300Hidrosztatikus tesztszivattyú, elektromos-Töltött glicerin, 0-600 psi14 "Alváz zsír300 psi9/16 "-18 JCIF férfiIkerdugattyú, pozitív elmozdulás€1,534.43
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 sorozatú hordozható hidrosztatikus szivattyú

StílusModellNyomásMéretÁr (ÁFA nélkül)
A938-27818-8--€1,001.19
B938-27819-8--€2,831.37
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "€31,667.33
ajánlatkérés
D938-91252500 Psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
ajánlatkérés
C938-92363600 Psi15 "x 21" x 44 "€32,625.52
ajánlatkérés
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "€39,283.74
ajánlatkérés
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 sorozatú hidrosztatikus szivattyú, membrán stílusú

A Petersen Products 938-9 sorozatú hidrosztatikus szivattyúit hidraulikus teljesítmény továbbítására használják a mechanikai energia folyadékárammá és nyomássá alakításával. 16 gallonos polietilén tartállyal és csuklós kerettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a motorhoz. Ezek a hordozható pumok 9.5 gpm 550 psi és 35 gpm 290 psi változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A938-93095€6,795.67
A938-93095-H€7,559.48
B938-9335-H€12,723.48
ajánlatkérés
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 sorozatú hidrosztatikus szivattyú, dugattyús stílusú

A Petersen Products 938-9 sorozatú dugattyús hidrosztatikus szivattyúi gyors, biztonságos és egyszerű módszert kínálnak a hidrosztatikus teszteléshez. Ezeket a szivattyúkat hőcserélő csövek, csövek és nyomástartó edények tesztelésére tervezték. Egy egyszerű levegővel meghajtott szivattyúval, önkenő levegővel a víz felett erősítővel és egy könnyen leolvasható nyomásmérővel rendelkeznek a jobb teljesítmény és működés érdekében. Ezek a szivattyúk 10 láb hosszúságú nagynyomású tömlővel, gyorscsatlakozókkal és egy zárható alumínium szerszámosládával vannak felszerelve a kényelmes tárolás érdekében.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A938-9310€6,165.39
A938-9310H€7,431.85
WHEELER-REX -

Pneumatikus tesztszivattyúk

StílusModellG PMMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A32150.51500€6,878.47
B323001.03000€6,047.02
RIDGID -

Nyomáspróbaszivattyú hidraulikus 725 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
50557AB4DYP€65.16
WHEELER-REX -

Hidrosztatikus tesztszivattyú, háromdugattyús, 5 1/2 LE lóerő, Briggs & Stratton, NPT, NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
46511CV2AXW€4,917.45
DIXON -

Pneumatikus hidrosztatikus tesztszivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PTPAY9WZW€6,748.59
WHEELER-REX -

Hidrosztatikus tesztszivattyú, görgős szivattyú, 5 1/2 LE lóerő, Honda, 600 ford./perc max. Motor sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
463010CV2AXV€4,271.10
WHEELER-REX -

Hidrosztatikus tesztszivattyú, Triplex dugattyú, 5 1/2 LE lóerő, Honda, 10 gpm max. Áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
465110CV2AXX€5,416.60
WHEELER-REX -

Hidrosztatikus tesztszivattyú, Triplex dugattyú, 8 1/2 LE lóerő, Honda, 1/2 hüvelykes tömlő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
373080CV2AXY€7,051.35
WHEELER-REX -

Hidrosztatikus tesztszivattyú, görgős szivattyú, 6 1/2 LE lóerő, Briggs & Stratton

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
46301CV2AXZ€3,597.71
WHEELER-REX -

Hidrosztatikus tesztszivattyú, hármas membrán, 5 1/2 LE lóerő, Honda, 1 hüvelykes tömlő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
466000CV2AYA€8,220.21
RIDGID -

Nyomásvizsgáló szivattyú, 50 bar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
50072BL9ECW€1,260.95
Lásd a részleteket

Hidrosztatikus tesztszivattyúk

A hidrosztatikus tesztszivattyúkat sprinklerek, vízvezetékek, nyomástartó edények és szolárrendszerek nyomásvizsgálatára használják. Raptor Supplies ezeknek a hidrosztatikus tesztszivattyúknak egy sorát kínálja olyan márkáktól, mint Ridgid és a Wheeler-Rex. Ezek az egységek azt is biztosítják, hogy a csőrendszerek hatékonyan, nyomás alatt működjenek tűzeset során. A kézi működtetésű tesztszivattyúk vizet vagy ásványi alapú hidraulikaolajat használnak 10000 psi-ig terjedő nyomás kalibrálására nyomástávadókban vagy nyomásmérőkben.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni hidrosztatikus tesztszivattyúk használatakor?

  • A hidrosztatikus tesztszivattyúk használata során fontos betartani a megfelelő biztonsági eljárásokat, beleértve a védőfelszerelés viselését és a tesztelem megfelelő rögzítését a biztonságos működés érdekében.
  • Ezen túlmenően fontos, hogy szorosan figyelje a nyomásmérőt, hogy elkerülje az alkatrész túlnyomását és a károsodást vagy sérülést.

Milyen típusú folyadékok használhatók a hidrosztatikus tesztszivattyúkban?

A hidrosztatikus tesztszivattyúkban használt folyadékok típusa a vizsgált alkatrész típusától és a tervezett alkalmazástól függ. A víz egy gyakran használt folyadék a hidrosztatikus vizsgálatokhoz, de más folyadékok, például olaj, glikol és hidraulikafolyadék is használható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?