VESTIL LM sorozatú emelő főkeretek, teleszkópos


Szűrő
Boom stílus: Teleszkópos , Gém típusa: Emelje meg a Fő gémet , Meghosszabbított horogmagasság: 28 11 / 32 " , Kiterjesztés színe: Sárga , Keret színe: Kék , Anyaga: Acél , Max. Hook pont: 144 " , Min. Hook pont: 36 " , Horgok száma: 2 , Teljes kiterjesztett magasság: 48 1 / 2 " , Korlátozás hossza: 36 " , Behúzott horog magassága: 12 13 / 16 " , Biztonsági láncok: Igen
StílusModellMagasságKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszFüggőleges beállítási pozíciók számaEgy horog kapacitása 108 hüvelyknélEgy horog kapacitása 120 hüvelyknélEgy horog kapacitása 132 hüvelyknélÁr (ÁFA nélkül)
A
LM-1T-3-24
25.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.€3,648.51
ajánlatkérés
B
LM-1T-4-11
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,606.83
ajánlatkérés
C
LM-1T-4-30
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,771.58
ajánlatkérés
D
LM-1T-6-11
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,952.99
E
LM-1T-6-30
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€5,096.97
ajánlatkérés
F
LM-1T-4-24
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,691.84
ajánlatkérés
G
LM-1T-4-36
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,859.76
ajánlatkérés
H
LM-1T-6-24
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€5,013.76
ajánlatkérés
I
LM-1T-6-36
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€5,199.07
ajánlatkérés
J
LM-1T-8-24
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€6,226.49
K
LM-1T-8-30
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€6,411.89
ajánlatkérés
L
LM-1T-8-36
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€6,597.11
ajánlatkérés
M
LM-F15-4-24
33 "4000 lbs.2.5 "147 "42500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,874.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?