Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B911T-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás | BQ3UTT 0386463

WATTS B911T-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BQ3UTT Modell: B911T-M3Kereszthivatkozás: 0386463
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
€332.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
BevonatNem
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusUnió női menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet212 F fok
Max. Munkahelyi nyomás6.9 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatB911
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaMűanyag
SzűrőNem
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.206

Termék részletek:

Töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTestnevelésLemezanyagBemeneti típusMfr. SorozatKimeneti típusÜlés anyagaÁr
WATTS B911S-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 212 fok F | BQ3UTR 0386462 B911S-M3SárgarézSorbanEPDMUnion ForrasztóB911Női menetesMűanyag€332.13
WATTS B911M3-QC töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 100 psi max. Nyomás | BQ3UTU 0386465 B911M3-QCBronzSorban-Női menetesB911Női menetes-€356.48
WATTS 911T-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás | BZ6NDM 0386460 911T-M3SárgarézSorbanGumiUnió női menetes911Női menetesRozsdamentes acél€348.25
WATTS 911M3-QC töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 212 fok F | BZ6NDQ 0386464 911M3-QCSárgaréz--Quick Connect911Női menetes-€372.44
WATTS 1/2 BD911S-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 212 fok. F | BZ6NDT 0386468 1/2 BD911S-M3SárgarézEgyenes-Union ForrasztóBD911Uniós közös-€350.94
WATTS 1/2 BD911T-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 6.9 bar nyomás | BZ6NDV 0386469 1/2 BD911T-M3SárgarézEgyenes-Unió női menetesBD911Uniós közös-€350.94
WATTS B911T-M3 (NYOMÁS) 1/2 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás | BZ6NDY 0386473 B911T-M3 (W/PRESS) 1/2SárgarézSorbanGuminyomja megB911nyomja megMűanyag€348.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B911T-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás
€332.13 /Mértékegység