Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 40XL-8-125210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP3XHZ 0158266

WATTS 40XL-8-125210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3XHZ Model: 40XL-8-125210 3/4Kereszthivatkozás: 0158266
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
€675.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. Sorozat40L
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.813

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretTestmagasságTest szélességeRelief nyomásTermosztát szonda hosszaBtuHKisülési kapacitásGyári beállítású nyomásÁr
WATTS 40XL-150-210-3/4" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 3/4 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€409.31
WATTS 40XL-125-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 125 psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€711.29
WATTS 40L-075210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----€572.64
WATTS 40L-075210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 Psi3"-1155000 XNUMX btuh-€1,022.45
WATTS 40XL-7-75210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 Psi8"-1155000 XNUMX btuh-€1,021.69
WATTS 40XL-7-150210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 Psi8"-2135000 XNUMX btuh-€783.92
WATTS 40XL-075210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 Psi5"-1155000 XNUMX btuh-€974.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 40XL-8-125210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás
€675.56 /Mértékegység