Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 40XL-075210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPZ 0163712

WATTS 40XL-075210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3WPZ Modell: 40XL-075210 1Kereszthivatkozás: 0163712
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
€974.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Kisülési kapacitás1155000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mfr. Sorozat40L
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás75 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
Termosztát anyagaRéz
Termosztát szonda hossza5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 75 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretTestmagasságTest szélességeRelief nyomásTermosztát szonda hosszaBtuHKisülési kapacitásGyári beállítású nyomásÁr
WATTS 40XL-150-210-3/4" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 3/4 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€409.31
WATTS 40XL-125-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 125 psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€711.29
WATTS 40L-075210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----€572.64
WATTS 40L-075210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 Psi3"-1155000 XNUMX btuh-€1,022.45
WATTS 40XL-7-75210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 Psi8"-1155000 XNUMX btuh-€1,021.69
WATTS 40XL-7-150210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 Psi8"-2135000 XNUMX btuh-€783.92
WATTS 40XL-100210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BP3WQA 0163714 40XL-100210 11"--100 Psi5"-1481000 XNUMX btuh-€926.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 40XL-075210 1 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás
€974.61 /Mértékegység