VIEGA MEGAPRESS Xl-C pólók, réz, prés x Nyomja meg x Nyomja meg


Szűrő
Test anyaga: Réz , Megfelelőség: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Kapcsolat típus: Nyomja meg x Nyomja meg x Nyomja meg , Anyaga: Réz , Max. Nyomás: 200 psi , Tömítés anyaga: EPDM , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Használd: XL-C gyűrűk és V2 működtető
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
20684
2-1/2"" x 3/4"2-1 / 2 "€477.41
A
20689
2-1 / 2 "x 1"2-1 / 2 "€456.55
A
20699
2-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "€423.35
A
20694
2-1/2" x 1-1/4"2-1 / 2 "€488.30
A
22283
2-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€400.91
A
22303
2-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€391.84
A
22278
2-1 / 2 "x 2"2"€359.44
A
20704
2-1 / 2 "x 2"3 / 4 "€451.25
A
20709
2-1 / 2 "x 2"1"€419.12
A
20714
2-1 / 2 "x 2"2-1 / 2 "€451.73
A
22288
2-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€434.19
A
20688
2-1/2" x 2-1/2"2"€368.54
A
20803
2-1/2" x 2-1/2"1-1 / 2 "€403.10
A
22293
2-1/2" x 2-1/2"1"€414.41
A
22298
2-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€424.39
A
20683
2-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€319.63
A
20727
3 "x 1-1 / 2"3"€536.25
A
20729
3 "x 1-1 / 4"3"€577.39
A
20732
3 "x 2"2"€523.16
A
20734
3 "x 2"2-1 / 2 "€514.01
A
20739
3 "x 2"3"€520.68
A
20744
3 "x 2-1 / 2"2"€527.92
A
20754
3 "x 2-1 / 2"3"€534.39
A
20749
3 "x 2-1 / 2"2-1 / 2 "€577.27
A
22323
3 "x 3"3 / 4 "€485.28
A
20693
3 "x 3"3"€392.73
A
20698
3 "x 3"2"€472.04
A
20703
3 "x 3"2-1 / 2 "€478.85
A
20798
3 "x 3"1-1 / 2 "€472.18
A
20759
3 "x 3"1 / 2 "€486.84
A
22313
3 "x 3"1-1 / 4 "€452.22
A
22308
3 "x 3"1"€464.78
A
20719
3 "x 3/4"3"€458.36
A
20724
3 "x 3/4"3"€479.50
A
20784
4 "x 3"3"€660.17
A
20774
4 "x 3"2"€668.62
A
20788
4 "x 4"1 / 2 "€684.64
A
20793
4 "x 4"3 / 4 "€662.22
A
20795
4 "x 4"1-1 / 4 "€583.84
A
20708
4 "x 4"4"€577.66
A
20794
4 "x 4"1"€476.09
A
20713
4 "x 4"2"€499.27
A
20718
4 "x 4"2-1 / 2 "€464.27
A
20723
4 "x 4"3"€514.17
A
20808
4 "x 4"1-1 / 2 "€554.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?