Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 hüvelyk | AB3EGT 1RRF1

VIEGA MEGAPRESS 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EGT Típus: 22283Kereszthivatkozás: 1RRF1
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
€400.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2-1 / 2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.76
Hajó magassága (cm)11.2
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€319.62
VIEGA LLC 22278 Tee Réz P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 hüvelyk | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€359.44
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€391.83
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€424.40
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 hüvelyk | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€414.40
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€434.20
VIEGA LLC 20803 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AB3EGZ 1RRF7 208032-1/2" x 2-1/2"1-1 / 2 "€403.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 hüvelyk
€400.91 /Mértékegység