Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20709 Xl-c Tee P x P x P 2-1/2 x 2 x 1 Inch | AD9EEB 4RCJ2

VIEGA MEGAPRESS 20709 Xl-c Tee P x P x P 2-1/2 x 2 x 1 Inch

Raktáron
Tétel: AD9EEB Típus: 20709Kereszthivatkozás: 4RCJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€419.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2-1 / 2 "x 2" x 1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€319.62
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 hüvelyk | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€400.91
VIEGA LLC 22278 Tee Réz P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 hüvelyk | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€359.44
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€391.83
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€424.40
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 hüvelyk | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€414.40
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€434.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20709 Xl-c Tee P x P x P 2-1/2 x 2 x 1 Inch
€419.12 /Mértékegység