VIEGA MEGAPRESS Apa adapter, bronz, FTG x MNPT


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Megfelelőség: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Kapcsolat típus: FTG x MNPT , Max. Nyomás: 200 psi , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
79405
1"1"€55.11
A
79415
1.5 "1.5 "€106.74
A
79410
1.25 "1.25 "€72.40
A
79390
1 / 2 "3 / 4 "€36.42
A
79380
1 / 2 "1 / 2 "€20.68
A
79420
2"2"€152.13
A
79385
3 / 4 "1 / 2 "€36.80
A
79400
3 / 4 "1"€55.20
A
79395
3 / 4 "3 / 4 "€38.04
A
79375
3 / 8 "1 / 2 "€24.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?