Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79375 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJJ 5UMF0

VIEGA MEGAPRESS 79375 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Mnpt

Raktáron
Tétel: AE6QJJ Típus: 79375Kereszthivatkozás: 5UMF0
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
€24.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaFTG x MNPT
Max. Nyomás200 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79380 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJK 5UMF1 793801 / 2 "1 / 2 "€20.68
VIEGA LLC 79385 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJL 5UMF2 793853 / 4 "1 / 2 "€36.80
VIEGA LLC 79390 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJM 5UMF3 793901 / 2 "3 / 4 "€36.42
VIEGA LLC 79395 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJN 5UMF4 793953 / 4 "3 / 4 "€38.03
VIEGA LLC 79400 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Mnpt 1 hüvelyk | AE6QJP 5UMF5 794003 / 4 "1"€55.20
VIEGA LLC 79405 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Mnpt 1 hüvelyk | AE6QJQ 5UMF6 794051"1"€55.10
VIEGA LLC 79410 Adapter Ftg x Mnpt 1-1/4 hüvelyk 1-1/4 hüvelyk | AE6QJR 5UMF7 794101.25 "1.25 "€72.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79375 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Mnpt
€24.22 /Mértékegység