VESTIL WP-3636-DD munkaállvány 2 ajtós bejárattal, 36 x 36 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG8CHY Modell: WP-3636-DD

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,503.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca munkaállvány
Vissza magasság60 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék, sárga
Ajtó szélessége16 "
Belépési stílusKettős oldalajtó
Kibővített hátsó képernyő magassága60 "
Fork Pocket Center16 "
Villa vastagsága1.5 "
Villa szélessége7.75 "
Első és hátsó villazseb szélessége7 3 / 4 "
Első villa zseb magassága1 7 / 8 "
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága42.13 "
Magasság65.63 "
Magas hátmagasság60 "
Tartalmazza36" biztonsági heveder és fogak zárja
Hossz39 "
AnyagAcél
Középső sínmagasság21 "
Ajtók száma2
Peronhossz33.38 "
Platform szélesség33.38 "
Hátsó villa zseb magassága3 7 / 8 "
Szalaghossz36 "
Lábujj deszka magassága4.13 "
Láblap magassága4 1 / 8 "
Felső sín magasság42 1 / 8 "
Szélesség36.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)166.69
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterszínekBelépési stílusÁr
VESTIL WP-3636-84B-DD munkaállvány 2 ajtós bejárattal, 36 x 36 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CHV WP-3636-84B-DD1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,941.95
VESTIL WP-3648-84B-DD munkaállvány 2 ajtós bejárattal, 36 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJB WP-3648-84B-DD1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€2,099.70
VESTIL WP-3648-DD munkaállvány 2 ajtós bejárattal, 36 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJE WP-3648-DD1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,659.66
VESTIL WP-4848-84B-DD munkaállvány 2 ajtós bejárattal, 48 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJR WP-4848-84B-DD1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€2,382.03
VESTIL WP-4848-84B-DD-FF munkaállvány, 2 ajtós bejáratú, teljes funkcionalitású, 48 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJT WP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€3,721.16
VESTIL WP-4848-DD munkaállvány 2 ajtós bejárattal, 48 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJX WP-4848-DD1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,933.31
VESTIL WP-4848-DD-FF munkaállvány, 2 ajtós bejáratú, teljes funkcionalitású, 48 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJY WP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€3,466.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WP-3636-DD munkaállvány 2 ajtós bejárattal, 36 x 36 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél
€1,503.58 /Mértékegység