VESTIL VHPT/S-2754 Keményfa emelvényű teherautó acélváz, 27 hüvelyk x 54 hüvelyk méret | AG8BQH

VESTIL VHPT/S-2754 keményfa emelvényes teherautó acélváz, 27 hüvelyk x 54 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8BQH Modell: VHPT/S-2754

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,158.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa platform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekCserez
Fedélzeti magasság9 5 / 8 "
Fedélzet hossza54 1 / 2 "
Fedélzet vastagsága1"
Fedélzet szélessége27 "
Első görgő átmérője6"
Magasság36 "
Tartalmazza(2) Forgó görgők 2" szélesség és (2) Merev görgők 2" szélesség
Hossz56 "
Terhelhetőség1600 lbs.
AnyagAcél, fa
Max. Platform magasság9.63 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság38.38 "
Teljes hossz59.88 "
Teljes szélesség27.5 "
A platform magassága9.63 "
Peronhossz54.5 "
Platform anyagaWood
Platform szélesség27 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus teherbírás1,600 lbs.
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességFedélzet szélességeAnyagÁr
VESTIL VHPT/S-2448 Keményfa emelvényű teherautó acélváz, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8BQG VHPT / S-244824.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Acél, fa€788.12
VESTIL VHPT/S-3060 Keményfa emelvényű teherautó acélváz, 30 x 60 hüvelykes méret | AG8BQJ VHPT / S-306031.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Acél, fa€957.96
VESTIL VHPT/S-3672 Keményfa emelvényű teherautó acélváz, 36 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8BQK VHPT / S-367237.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Acél, fa€1,235.93
ajánlatkérés
VESTIL VHPT-2448 keményfa emelvényes teherautó, 16000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság | AG8BQQ VHPT-244824 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Acél, fa€672.87
VESTIL VHPT-2754 keményfa emelvényes teherautó, 16000 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk szélesség x 54 hüvelyk hosszúság | AG8BQR VHPT-275427 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Wood€625.18
VESTIL VHPT-3060 keményfa emelvényes teherautó, 16000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság | AG8BQT VHPT-306030 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Wood€758.28
VESTIL VHPT-3672 keményfa emelvényes teherautó, 16000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk szélesség x 72 hüvelyk hosszúság | AG8BQU VHPT-367236 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Wood€644.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPT/S-2754 keményfa emelvényes teherautó acélváz, 27 hüvelyk x 54 hüvelykes méret
€1,158.14 /Mértékegység