VESTIL TCD-M-72-AC váltóáramú kukás dömper, 400 Lb. Kapacitás, 86.5 hüvelykes méret | AG8ADF

VESTIL TCD-M-72-AC AC Power Trash Can Dömper, 400 Lb. Kapacitás, 86.5 hüvelykes méret

Tétel: AG8ADF Típus: TCD-M-72-AC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,947.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka Dömper
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.8"
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Mélység87 5 / 8 "
Dump Szög135 fok
Magasság89 4 / 7 "
HP2 hp
Tartalmazza(2) Üveggel töltött nylon forgó görgők 8" x 2", (2) Üvegtöltésű nylon merev görgők 8" x 2", és (2) állítható padlózárak
Hossz87 5 / 8 "
Szintmagasság53 "
Emelési magasság max.72 "
AnyagAcél
Max. Dump Angle135 fok
Max. Lerakási magasság72 3 / 8 "
Max. Rotációs fok45 fok
Max. Használható csúszda szélesség27 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Használható csúszda szélesség20 "
Zárak száma2
Kerekek száma4
Fázis1
Peronhossz27 1 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség27 "
Tápkábel hossza8 ft.
Feszültség115V AC
Kerék átm.8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége2"
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 315
Hajó magassága (cm)228.6
Hajó hossza (cm)219.71
Hajószélesség (cm)89.54
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszMax. Lerakási magasságFeszültségKerék típusaÁr
VESTIL TCD-M-48-AC, váltóáramú, szemetes dömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACMerev€7,544.23
ajánlatkérés
VESTIL TCD-M-48-DC egyenáramú kukás dömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret | AG8ADA TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V DCMerev€7,544.23
ajánlatkérés
VESTIL TCD-M-60-AC, váltóáramú, szemetes dömper, 400 Lb. Kapacitás, 79 hüvelykes méret | AG8ADC TCD-M-60-AC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "115V ACMerev€7,992.22
ajánlatkérés
VESTIL TCD-M-60-DC egyenáramú kukás dömper, 400 Lb. Kapacitás, 79 hüvelykes méret | AG8ADD TCD-M-60-DC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "12V DCMerev€7,992.22
ajánlatkérés
VESTIL TCD-M-72-DC egyenáramú kukás dömper, 400 Lb. Kapacitás, 86.5 hüvelykes méret | AG8ADG TCD-M-72-DC-89 5 / 9 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "12V DCMerev, forgatható€8,221.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TCD-M-72-AC AC Power Trash Can Dömper, 400 Lb. Kapacitás, 86.5 hüvelykes méret
€9,947.92 /Mértékegység