VESTIL SBRL-25 szórógerenda görgős emelő, 2500 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7YJV Modell: SBRL-25
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,108.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercsemelő
Melléklet típusaChain Hoist
Óvadék magassága2 1 / 2 "
Óvadék szélessége2 1 / 2 "
Kapacitás2,500 lbs.
színekKék
EllenőrzésKézikönyv
Core Rod Dia.2 1 / 2 "
Magasság17.81 "
Tartalmazza(2) 4 láb hosszú poliészter emelőheveder, az emelőheveder mérete 3,200 font. Egyenes emelési kapacitás, 4", 24" min. 72"-ig max.
Hossz5"
A heveder hossza4 ft.
Emelő heveder anyagaPoliészter
Lift heveder egyenes emelési kapacitás3200 lbs.
Terhelhetőség2500 font.
AnyagAcél
Max. Roll Length6 ft.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Roll Length2 ft.
Lift heveder számai2
Ajánlott emelési mechanizmusEmelő
Szélesség88 "
Szélesség beállítási lépések4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)45.24
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)223.52
HS-kód8431491090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Roll LengthÓvadék magasságaCore Rod Dia.SzélességMagasságTartalmazzaHosszLift heveder egyenes emelési kapacitásÁr
VESTIL SBRL-40 Spreader Beam Roll Lifter, 4000 Lb. Kapacitás | AG7YJW SBRL-406 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) 4 láb hosszú poliészter emelőheveder, az emelőheveder mérete 3,200 font. Egyenes emelési kapacitás, 4", 24" min. 72"-ig max.5"3200 lbs.€2,121.78
ajánlatkérés
VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 Lb. Kapacitás | AG7YJX SBRL-808 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) 4 láb hosszú poliészter emelőheveder, az emelőheveder mérete 4,000 font. Egyenes emelési kapacitás, 4", 24" min. 96"-ig max.108 3 / 4 "4000 lbs.€2,942.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBRL-25 szórógerenda görgős emelő, 2500 Lb. Kapacitás
€2,108.34 /Mértékegység