WATTS N240-es sorozatú automatikus visszaültetési hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Kisülési kapacitás: 4059000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 113 psi , Mfr. Sorozat: Network TwentyOne , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Rozsdamentes acél , Termosztát szonda hossza: 6"
StílusModellBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
N240X 150-210 1
1"210 ° F1"150 Psi€731.74
B
N240X-075/210 1
1"210 F fok1"75 Psi€1,559.77
B
N240X9 75-210 1
1"210 F fok1"75 Psi€1,754.36
C
N241X 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 F fok1-1 / 4 "75 Psi€2,098.82
C
N241X8 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 F fok1-1 / 4 "150 Psi€1,817.98

N240-es sorozatú automatikus visszaültetési hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek

A Watts N240 sorozatú automatikus visszaültetési hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek megbízható és automatikus védelmet nyújtanak a kereskedelmi alkalmazásokban használt melegvíztárolók és vízmelegítők számára. Ezek a szelepek szabotázsbiztos motorháztetőcsavarokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák az illetéktelen beállításokat vagy manipulációkat. Automatikus újratelepítési funkcióval rendelkeznek, amely megakadályozza a túlzott hőmérséklet vagy nyomás felhalmozódását a vízmelegítőben vagy a tárolótartályban. Ezek a Watts N240 sorozatú szelepek rozsdamentes acél termosztátcsöveket kínálnak a korrózió megelőzésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?