VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitás, 78 x 36 x 43 hüvelyk

Tétel: CE3EMK Modell: PMM-3000
€34,409.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelőkosár
Golyókapocs mérete2"
Elemszint jelzőIgen
akkumulátor feszültség12V
színekSzürke
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaMűanyag
ÜzemanyagtípusElemmel működő
Magasság43 "
HP2 hp
TartalmazzaLegfeljebb 1.6 mph
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz6.5 ft.
Lift9 "hogy 26"
Emelési tartomány9 "hogy 26"
AnyagAcél
Max. Emelőképesség70000 lbs.
Max. Gumiabroncs Dia.18 "
Sz. Caster4
Lépcsők száma2
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Vonóképesség1000 lbs.
Hátsó görgő átmérője18 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő szélessége9.5 "
Biztonsági irányváltó kapcsolóIgen
A gumiabroncs anyagaGumi
A gumiabroncs szélessége9 1 / 2 "
Vonóhorog mellékelveIgen
Vonógolyó méretek2"
Utazási sebesség1.6 mph
Változó sebességIgen
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. EmelőképességVonóképességUtazási sebességSzélességÁr
VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapacitás, 53 x 37-1/2 x 37 hüvelyk Méret | CE3EMJ PMM-100037 "4.42 ft.40000 lbs.1000 lbs.Akár 1.6 mph37.5 "€13,738.22
ajánlatkérés
VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitás, 1500 Lb. Kapacitás, 96 x 36 x 43 hüvelyk Méret | CE3EML PMM-3000-1543 "8 ft.70000 lbs.3000 lbs.1.6 mph36 "€29,745.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapacitás, 78 x 36 x 43 hüvelyk
€34,409.13 /Mértékegység