VESTIL PEXGATE-30 műanyag bővíthető kapu, 38 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AG7WYK Modell: PEXGATE-30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible barikád
Állítható hosszúságúIgen
Állítható szélességIgen
színekSárga
Bővített szélesség122 "
Kiterjesztett kapumagasság33 "
Kapu Szabadság alatt meghosszabbítva13 1 / 2 "
Kapu Szabadság alatt Behúzva3 3 / 4 "
Magasság38 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
EgymáshozNem
Hossz15 "
AnyagMűanyag
Max. Hossz33 "
Max. Szélesség122 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hossz35 "
Min. Szélesség11.5 "
FényvisszaverőNem
Behúzott kapumagasság35 "
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3926909995
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKiterjesztett kapumagasságMax. HosszBehúzott kapumagasságÁr
VESTIL PEXGATE-30-C műanyag bővíthető kapu, 40.75 hüvelykes magasság | AG7WYL PEXGATE-30-C35 3 / 4 "37.75 "37 3 / 4 "€368.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PEXGATE-30 műanyag bővíthető kapu, 38 hüvelyk magas
€320.26 /Mértékegység