VESTIL PE-3072 elektromos Edge-O-Dokk szintező, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 hüvelyk, 30000 lb., barna, acél

Tétel: AG7WXD Modell: PE-3072
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,014.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA Dock Leveler pereme
Lökhárító magassága18 "
Lökhárító hossza2"
Lökhárító kivetítés17.5 "
Lökhárító vastagsága2"
Lökhárító szélessége8"
Kapacitás30000 lbs.
színekbarna
Dokk szolgáltatási köre5"
Magasság27.5 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Hossz17.5 "
Ajakvetítés12.31 "
Terhelhetőség30000 lbs.
AnyagAcél
Max. Szolgáltatás a dokk felett5"
Max. Szerviz dokk alatt5"
Üzemmód115 Volt/1 fázisú váltóáram, elektromos
Teljes hossz2.5 ft.
Fázis1
Peronhossz30 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság0.38 "
Platform szélesség72 "
Rámpa szélessége72 "
Rámpázási hossz29 13 / 16 "
Szolgáltatási tartomány a dokk felett5"
Szolgáltatási tartomány a dokkoló alatt5"
Feszültség115V AC
Feszültség (AC)115V AC
Szélesség99 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 351.9
Hajó magassága (cm)70.49
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)251.46
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLökhárító kivetítésHosszAjakvetítésTerhelhetőségPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL PE-1572-36 Elektromos Edge-O-Dokk Kiegyenlítő, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 hüvelyk, 15000 lb., Barna, Acél | AG7WWW PE-1572-3626.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "€5,691.14
ajánlatkérés
VESTIL PE-2066 Elektromos Edge-O-Dokk Kiegyenlítő, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 hüvelyk, 20000 lb., Barna, Acél | AG7WWX PE-206617.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€4,732.10
ajánlatkérés
VESTIL PE-2072 Elektromos Edge-O-Dokk Kiegyenlítő, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 hüvelyk, 20000 lb., Barna, Acél | AG7WWY PE-207217.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€5,188.78
ajánlatkérés
VESTIL PE-2566 Elektromos Edge-O-Dokk Kiegyenlítő, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 hüvelyk, 25000 lb., Barna, Acél | AG7WWZ PE-256617.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€4,667.46
ajánlatkérés
VESTIL PE-2572 Elektromos Edge-O-Dokk Kiegyenlítő, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 hüvelyk, 25000 lb., Barna, Acél | AG7WXA PE-257217.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "€5,205.74
ajánlatkérés
VESTIL PE-2572-36 Elektromos Edge-O-Dokk Kiegyenlítő, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 hüvelyk, 25000 lb., Barna, Acél | AG7WXB PE-2572-3626.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€5,573.52
ajánlatkérés
VESTIL PE-3066 Elektromos Edge-O-Dokk Kiegyenlítő, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 hüvelyk, 30000 lb., Barna, Acél | AG7WXC PE-306617.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "€5,664.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PE-3072 elektromos Edge-O-Dokk szintező, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 hüvelyk, 30000 lb., barna, acél
€7,014.94 /Mértékegység