VESTIL P-JIB-4 hordozható konzolos emelő, 4000 Lb. Kapacitás | AG7XAN

VESTIL P-JIB-4 hordozható konzolos emelő, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XAN Modell: P-JIB-4

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,174.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil padlódaru
Alapmagasság40.88 "
Alap hossza81.03 "
Alapszélesség35.19 "
Gerenda magassága2.5 "
Nyaláb hossza58.25 "
Boom Rotation360 fok
Kapacitás4000 lbs.
Görgős anyagfenolos
Kerékméret8 "x 3"
Görgős típus(2) Merev (2) Forgatható
színekKék
Mélység113.375 "
Karima szélessége4"
Első görgő átmérője8"
fenékmagasság40.12 "
Kézi csörlő kapacitása800 lbs.
Magasság89 "
Hossz90.812 "
AnyagAcél
Max. Kar hossza a kereten túl50 3 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Hátsó görgő átmérője8"
Behúzott hossz92 3 / 8 "
Forgás360 fok
Használható sugárhossz50.38 "
Szélesség35.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 427.5
Hajó magassága (cm)226.06
Hajó hossza (cm)230.66
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlapmagasságKapacitásSzélességGörgős anyagKerékméretfenékmagasságMagasságÁr
VESTIL P-JIB-2 hordozható konzolos emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XAM P-JIB-2-39.63 "2000 lbs.35.69 "Üveggel töltött nylon8 "x 2"72.91 "89 "€7,621.45
ajánlatkérés
VESTIL P-JIB-BALL-2 konzolos emelő Opcionális ballaszt, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XAQ P-JIB-BALL-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,917.64
VESTIL P-JIB-BALL-4 konzolos emelő Opcionális ballaszt, 4000 Lb. Kapacitás | AG7XAR P-JIB-BALL-433 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,965.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL P-JIB-4 hordozható konzolos emelő, 4000 Lb. Kapacitás
€10,174.90 /Mértékegység