VESTIL P-JIB-2 hordozható konzolos emelő, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7XAM Modell: P-JIB-2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,221.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil padlódaru
Alapmagasság39.63 "
Alap hossza81.03 "
Alapszélesség35.19 "
Gerenda magassága2.5 "
Nyaláb hossza58.25 "
Boom Rotation360 fok
Kapacitás2000 lbs.
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret8 "x 2"
Görgős típus(2) Merev (2) Forgatható
színekKék
Mélység113.375 "
Karima szélessége4"
Első görgő átmérője8"
fenékmagasság72.91 "
Kézi csörlő kapacitása800 lbs.
Magasság89 "
Hossz90.812 "
AnyagAcél
Max. Kar hossza a kereten túl50 3 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Hátsó görgő átmérője8"
Behúzott hossz92 3 / 8 "
Forgás360 fok
Használható sugárhossz50.38 "
Szélesség35.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 422.55
Hajó magassága (cm)226.06
Hajó hossza (cm)230.66
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlapmagasságKapacitásSzélességGörgős anyagKerékméretfenékmagasságMagasságÁr
VESTIL P-JIB-4 hordozható konzolos emelő, 4000 Lb. Kapacitás | AG7XAN P-JIB-4-40.88 "4000 lbs.35.69 "fenolos8 "x 3"40.12 "89 "€10,174.90
VESTIL P-JIB-BALL-2 konzolos emelő Opcionális ballaszt, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XAQ P-JIB-BALL-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,917.64
VESTIL P-JIB-BALL-4 konzolos emelő Opcionális ballaszt, 4000 Lb. Kapacitás | AG7XAR P-JIB-BALL-433 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,965.88

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL P-JIB-2 hordozható konzolos emelő, 2000 Lb. Kapacitás
€9,221.95 /Mértékegység