SPEEDAIRE Kettős működésű léghengerek, 1.5 hüvelykes furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1.5 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: Rúd nélkül , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Betöltés: 338 font , Max. Nyomás: 150 psi , Mount: alapvető , Dugattyú anyaga: Mágneses , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 180 fokig F , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
3FE36
23.82 "12 "€1,308.27
A
3FE37
29.82 "18 "€1,532.29

Kettős működésű léghengerek, 1.5 hüvelykes furatátmérő

A SPEEDAIRE kettős működésű léghengereket úgy tervezték, hogy dugattyúval erőt fejtsenek ki egy tárgyra sűrített levegővel vagy gázokkal. Ezek a léghengerek alumíniumból készülnek, hogy elviseljék a nagy terhelést. Állítható párnával rendelkeznek az erő csillapítására. Válasszon a léghengerek széles választékából, amelyek 12 és 18 hüvelykes lökethosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?