VESTIL LAD-TRS-50-5-G billenő-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 5 lépcsős, 50 fokos szög

Cikkszám: AG7VHP Modell: LAD-TRS-50-5-G
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,475.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza69.38 "
Alapszélesség29.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője4"
Talajmagasság5 1 / 2 "
Korlát magassága80 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság80 "
Hossz69.375 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma5
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög50 fok
Mélység7"
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége21 "
Felső lépésmagasság50 "
Használható szerszámtálca magassága3 1 / 8 "
Használható szerszámtálca hossza10 "
Használható szerszámtálca szélessége23 9 / 16 "
Kerék típusaMerev Poly-on-Poly
Kerekek(2) 4 x 2 hüvelyk.
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)176.21
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögÁr
VESTIL LAD-TRS-50-2-G Tipp-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 2 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHH LAD-TRS-50-2-G44.81 "50 "50 "250 fok€1,801.54
VESTIL LAD-TRS-50-3-G Billenő-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 3 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHK LAD-TRS-50-3-G52.56 "60 "60 "350 fok€1,945.44
VESTIL LAD-TRS-50-4-G Tip-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHM LAD-TRS-50-4-G60.94 "70 "70 "450 fok€2,155.09
VESTIL LAD-TRS-50-6-G Billenő-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 6 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHR LAD-TRS-50-6-G77.13 "90 "90 "650 fok€2,282.15
ajánlatkérés
VESTIL LAD-TRS-60-2-G Tipp-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 2 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHU LAD-TRS-60-2-G44.19 "50 "50 "258 fok€1,801.70
VESTIL LAD-TRS-60-3-G Tip-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 3 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHW LAD-TRS-60-3-G50.44 "60 "60 "358 fok€2,026.80
VESTIL LAD-TRS-60-4-G Tipp-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHY LAD-TRS-60-4-G55.75 "70 "70 "458 fok€2,269.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-5-G billenő-n-roll terpesz, markolatszerkezet, 5 lépcsős, 50 fokos szög
€2,475.49 /Mértékegység