ANSELL 39-122 Alphatec vegyszerálló kesztyű


Szűrő
Szín: Zöld , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Befejez: Durva , Hossz: 12 " , Bélés anyaga: Összekötött kötött , Anyaga: nitril , Támogatott/Nem támogatott: Támogatott , Vastagság: Könnyűsúly
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
39-122
7€17.36
A
39-122
8€17.36
A
39-122
9€17.36
A
39-122
10€16.37

39-122 Alphatec vegyszerálló kesztyű

Az Ansell AlphaTec 39-122 sorozatú vegyszerálló kesztyűk megakadályozzák a bőrrel való érintkezést a káros anyagokkal, ezáltal minimálisra csökkentik a sérülések, vegyi égések és szennyeződések kockázatát. A vegyiparban, a petrolkémiai üzemekben, a laboratóriumokban, a gyógyszergyártásban és az autóiparban használják őket.

Jellemzők

  • Ezek az AlphaTec 39-122 sorozatú vegyszerálló kesztyűk egy reteszelő pamut béléssel rendelkeznek, amely csökkenti az izzadást, és hosszan tartó használat során is hosszan tartó kényelmet biztosít.
  • Hajlított, előre hajlított ujjakkal és szárnyujjakkal vannak felszerelve, amelyek csökkentik a feszültséget és a kéz fáradását, valamint elősegítik az ergonomikus kézmozgást a fokozott munkahelyi termelékenység érdekében.
  • Ezek a kesztyűk megfelelnek az EU és az FDA élelmiszerkezelési előírásainak a különféle élelmiszerekkel kapcsolatos alkalmazásokhoz.
  • Nagy kézügyességük és kiváló nedves és száraz tapadási szintjük biztosítja a biztonságot és a biztonságos kezelhetőséget.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?