VESTIL PM4 sorozatú teljes funkcionalitású raklapemelők


Szűrő
Szín: Piros , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú hossza: 48 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 48 " , Anyaga: Acél , Áramforrás: Kéz , Görgő átm.: 3" , Henger anyaga: Acél , Henger szélessége: 1 1 / 2 " , Kormánykerék átm.: 7" , Kormánygörgő anyaga: Poly acélon , Kormánykerék szélessége: 2"
StílusModellKapacitásMélységVilla hosszaVilla szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PM4-2096
4000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,714.97
B
PM4-2796
4000 lbs.112 "96 "27 "27 "€1,887.15
ajánlatkérés
C
PM4-2072
4400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,729.20
D
PM4-2772
4400 lbs.84 "72 "27 "27 "€1,718.48
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?