VESTIL EM1-500-6050-6 Tilt Table, 90 Degree, 6000 Lb. Capacity, 60 Inch Width x 50 Inch Length | AG7RNG

VESTIL EM1-500-6050-6 billenő asztal, 90 fok, 6000 font. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 50 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG7RNG Modell: EM1-500-6050-6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,275.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető asztal
ANSI osztályMH 29.2
Kapacitás6000 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Keret méret56
Magasság48 "
Magasság szinten24 "
Vízszintes magasság24 "
HP2 hp
TartalmazzaTartalmazza a biztonsági nyílászáró rögzítőelemet és a lánctartót, 24 V-os kézi vezérlést, 7 1/2" x 2 1/2", 30"-os villazsebeket
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz54.687 "
Ajakmagasság24 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög90 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Motorkeret56
Motoros HP2
Művelet típusaKézzel működtetett
Fázis3
Peronhossz50 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség60 "
HordozhatóNem
Tápkábel hossza2 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Nyomógombos kézi vezérlőfeszültség24V AC
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Használható hossz50 "
Használható szélesség60 "
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 414
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)138.91
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjakmagasságMax. HajlásszögPeronhosszPlatform szélességHordozhatóÁr
VESTIL EM1-200-4250-2 Efficiency Master billenőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 42 x 50 hüvelyk méret | AG7RMH EM1-200-4250-22000 lbs.Kék12 "45 fok50 "42 "Igen€7,357.77
VESTIL EM1-200-4250-4 Efficiency Master billenőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 42 x 50 hüvelyk méret | AG7RMJ EM1-200-4250-44000 lbs.Kék12 "45 fok50 "42 "Igen€7,782.30
VESTIL EM1-200-4250-6 Efficiency Master billenőasztal, 6000 Lb. Kapacitás, 42 x 50 hüvelyk méret | AG7RMK EM1-200-4250-66000 lbs.Kék12 "45 fok50 "42 "Igen€8,047.37
VESTIL EM1-200-4848-2 Efficiency Master billenőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 48 hüvelyk méret | AG7RML EM1-200-4848-22000 lbs.Kék12 "45 fok48 "48 "Igen€7,441.02
VESTIL EM1-200-4848-2-YEL Efficiency Master billenőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, sárga | AG7RMM EM1-200-4848-2-YEL2000 lbs.Sárga12 "45 fok48 "48 "Igen€7,441.02
VESTIL EM1-200-4848-4 Efficiency Master billenőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RMN EM1-200-4848-44000 lbs.Kék12 "45 fok48 "48 "Igen€7,880.96
VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Hatékony Master billenőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, sárga | AG7RMP EM1-200-4848-4-YEL4000 lbs.Sárga12 "45 fok48 "48 "Igen€7,880.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EM1-500-6050-6 billenő asztal, 90 fok, 6000 font. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 50 hüvelyk hosszúság
€10,275.37 /Mértékegység