VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Efficient Master Tilt Table, 4000 Lb. Capacity, 48 Inch x 48 Inch Size, Yellow

Raktáron
Tétel: AG7RMP Modell: EM1-200-4848-4-YEL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,880.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető asztal
ANSI osztályMH 29.2
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Fork Pocket Center30 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Keret méret56
Magasság36 "
Magasság szinten24 "
Vízszintes magasság24 "
HP2 hp
TartalmazzaTartalmazza a biztonsági nyílászáró rögzítőelemet és a lánctartót, 24 V-os kézi vezérlést, 7 1/2" x 2 1/2", 30"-os villazsebeket
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz56.25 "
Ajakmagasság12 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Motorkeret56
Motoros HP2
Művelet típusaKézzel működtetett
Fázis3
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség48 "
HordozhatóIgen
Tápkábel hossza2 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Nyomógombos kézi vezérlőfeszültség24V AC
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Használható hossz48 "
Használható szélesség48 "
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 275.85
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)142.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjakmagasságMax. HajlásszögPeronhosszPlatform szélességHordozhatóÁr
VESTIL EM1-200-4250-2 Efficiency Master billenőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 42 x 50 hüvelyk méret | AG7RMH EM1-200-4250-22000 lbs.Kék12 "45 fok50 "42 "Igen€7,357.77
VESTIL EM1-200-4250-4 Efficiency Master billenőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 42 x 50 hüvelyk méret | AG7RMJ EM1-200-4250-44000 lbs.Kék12 "45 fok50 "42 "Igen€7,782.30
VESTIL EM1-200-4250-6 Efficiency Master billenőasztal, 6000 Lb. Kapacitás, 42 x 50 hüvelyk méret | AG7RMK EM1-200-4250-66000 lbs.Kék12 "45 fok50 "42 "Igen€8,047.37
VESTIL EM1-200-4848-2 Efficiency Master billenőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 48 hüvelyk méret | AG7RML EM1-200-4848-22000 lbs.Kék12 "45 fok48 "48 "Igen€7,441.02
VESTIL EM1-200-4848-2-YEL Efficiency Master billenőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, sárga | AG7RMM EM1-200-4848-2-YEL2000 lbs.Sárga12 "45 fok48 "48 "Igen€7,441.02
VESTIL EM1-200-4848-4 Efficiency Master billenőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RMN EM1-200-4848-44000 lbs.Kék12 "45 fok48 "48 "Igen€7,880.96
VESTIL EM1-200-4848-6 Efficiency Master billenőasztal, 6000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 48 hüvelyk méret | AG7RMQ EM1-200-4848-66000 lbs.Kék12 "45 fok48 "48 "Igen€8,241.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Efficient Master Tilt Table, 4000 Lb. Capacity, 48 Inch x 48 Inch Size, Yellow
€7,880.96 /Mértékegység