EDWARDS SIGNALING Stroboszkóp


Szűrő
Burkolat: NEMA 4X ház , Lámpa típusa: xenon , Fénykimenet: 150000 CD , Anyaga: Polikarbonát , Feszültség: 12–48 VDC
StílusModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasság
A
3000SDC-EK
-0.275A5"3-1 / 2 "
ajánlatkérés
B
3000 SDR-EK
-0.13-0.275A5"3-1 / 2 "
ajánlatkérés
C
105HISTM-EK
--4-1 / 2 "6-3 / 4 "
ajánlatkérés
D
105HISTC-EK
--4-1 / 2 "6-3 / 4 "
ajánlatkérés
E
105HISTR-EK
--4-1 / 2 "6-3 / 4 "
ajánlatkérés
F
3000SDA-EK
Borostyán0.13-0.275A5"3-1 / 2 "
ajánlatkérés
G
105HISTA-EK
Borostyán-4-1 / 2 "6-3 / 4 "
ajánlatkérés
H
3000SDB-EK
Kék0.275A5"3-1 / 2 "
ajánlatkérés
I
105HISTB-EK
Kék-4-1 / 2 "6-3 / 4 "
ajánlatkérés
J
3000SDG-EK
Zöld0.13-0.275A5"3-1 / 2 "
ajánlatkérés
K
105HISTG-EK
Zöld-4-1 / 2 "6-3 / 4 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?