VESTIL COLA-4-56-20 váltakozó keresztirányú létra, 90 x 91 hüvelykes, 14 lépcsős

Tétel: AG7PLZ Modell: COLA-4-56-20
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,294.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
ANSI osztályA14.7
Alapszélesség23 11 / 16 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Nyitási magasság45.5 "
Hasznosítási szélesség23.25 "
Mászószög56 fok
színekSárga
Vámérték350 lbs.
Korlát magassága39 "
Magasság90.75 "
Létra anyagaAcél
Hossz90.75 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma14
Összességében Span90 In.
Peronhossz21.38 "
Platform középsín21 "
Platform szélesség20.06 "
Lépésszög56 fok
Mélység10.5 "
Lépés anyagaAcél
Lépés szélessége9.13 "
Toeboard4"
FutófelületFogazott
Futófelület mintázatFogazott
Használható szélesség a korlátok között20 1 / 16 "
Szélesség24.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.8
Hajó magassága (cm)231.14
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépésszögNyitási magasságHasznosítási szélességMászószögMagasságHosszLépések számaPeronhosszÁr
VESTIL COLA-2-56-20 Váltakozó keresztirányú létra, 79 x 73 hüvelykes méret, hüvelykes méret, 8 lépcsős | AG7PLG COLA-2-56-2056 fok26.81 "24 "56 fok72.25 "78.13 "821.38 "€3,858.12
VESTIL COLA-2-56-32 váltakozó keresztirányú létra, 86 x 73 hüvelykes, 8 lépcsős | AG7PLH COLA-2-56-3256 fok26.81 "31 "56 fok72.25 "85.25 "828.38 "€3,970.66
VESTIL COLA-2-56-44 váltakozó keresztirányú létra, 93 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLJ COLA-2-56-4456 fok26.81 "38 "56 fok72.25 "92.13 "835.38 "€4,107.65
VESTIL COLA-2-56-56 váltakozó létra, 107 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLK COLA-2-56-5656 fok26.81 "52 "56 fok72.25 "106.13 "849.38 "€4,227.14
VESTIL COLA-2-68-20 váltakozó létra, 66 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLL COLA-2-68-2068 fok26.81 "19.81 "68 fok71.63 "65.25 "821.38 "€3,858.12
VESTIL COLA-2-68-32 váltakozó keresztirányú létra, 73 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLM COLA-2-68-3268 fok26.81 "26.81 "68 fok71.63 "72.25 "828.38 "€3,970.80
VESTIL COLA-2-68-44 váltakozó keresztirányú létra, 80 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLN COLA-2-68-4468 fok26.81 "33.81 "68 fok71.63 "79.25 "835.38 "€3,394.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL COLA-4-56-20 váltakozó keresztirányú létra, 90 x 91 hüvelykes, 14 lépcsős
€4,294.73 /Mértékegység