VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJL 4ARK8

VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v

Raktáron
Tétel: AD6UJL Modell: GVS36VKO-OSHA-MKereszthivatkozás: 4ARK8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,283.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.350
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.36 "
Penge anyagAcél
CFM magas11,693
Vezetékhossz5 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
ŐranyagAcél
Magasság75 "
Ház anyagapolietilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység45 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám825
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyTalapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők7/3.5
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.37.5 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Watts450
Szélesség42 "
Vezetékvédelem befejezéseFehér porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.74
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeállítottVezetékvédelem befejezéseÁr
VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJF 4ARJ7 GVS36VKO-BOSHA-MRészben összeállítvaFekete porszóró€3,281.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M légkeringető 36 hüvelykes 11 693 Cfm 115/230v
€3,283.49 /Mértékegység