Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10 | AF7HMW 21DG52

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7HMW Típus: 35530Kereszthivatkozás: 21DG52
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
€79.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.145 "hogy 0.177"
SzínkódRózsaszín
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeRózsaszín
Szigetelés típusapoliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.825 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány12 AWG - 10 AWG és 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 35330 Butt Splice Connector Blue Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "hogy 0.092"Kék1.475 "22 AWG - 18 AWG és 16 AWG - 14 AWG€46.90
VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51 354300.094 "hogy 0.137"Sárga1.675 "16 AWG - 14 AWG és 12 AWG - 10 AWG€52.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10
€79.79 /Mértékegység