Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 100132 Levegőhenger, 3-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHT 21DH75

VELVAC 100132 Levegőhenger, 3-1/2 hüvelykes furatú Clevis

Raktáron
Tétel: AG9PHT Típus: 100132Kereszthivatkozás: 21DH75

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€449.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.3.5 "
Henger típusaEllenütemű
Végzáró anyagAlumínium
befejezCsiszolt
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés769.5 font
Max. Nyomás100 psi
SzereljeKapcsolókengyel
Teljes hossz15.6 "visszahúzódott
Dugattyú anyagaKettős hatású Buna-N Emralon bevonatú
Dugattyúrúd anyagaFém
Csukló lyuk Dia.1 / 2 "
Port méret1/4 "-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza1.75 "
Rúd menetméret5/8 "-18 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
Tavaszi visszahúzási erő962/918 font
ütés8.68 "
Temp. Hatótávolság-60 F
Vezetőkar anyagaFém
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. BetöltésTeljes hosszPort méretütésÁr
VELVAC 100122 Léghenger levegő 2-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 font9.89 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF4"€279.13
VELVAC 100123 Léghenger levegő 2-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 font11.89 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF6"€294.72
VELVAC 100124 Levegőhenger, 2-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHN 21DH71 1001242.5 "386 font13.89 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF8"€276.75
VELVAC 100131 Levegőhenger, 3-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHR 21DH74 1001313.5 "769.5 font13.6 "visszahúzódott1/4 "-18 NPTF6.68 "€389.50
VELVAC 100136 Levegőhenger, 3-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHU 21DH76 1001363.5 "769.5 font18.43 "Vissza1 / 4-18NPTF8.68 "€411.98
VELVAC 100137 Levegőhenger, 3-1/2 hüvelykes furatú horganyíró | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 font15.6 "visszahúzódott1 / 4-18NPTF8.68 "€358.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 100132 Levegőhenger, 3-1/2 hüvelykes furatú Clevis
€449.09 /Mértékegység