TMI 999-00552 ipari szalagajtó antisztatikus, 8 láb magasság x 6 láb szélesség | AH6YKT 36LT56

TMI 999-00552 Antisztatikus ipari szalagajtó 8 láb magasság x 6 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AH6YKT Modell: 999-00552Kereszthivatkozás: 36LT56

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€845.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkajtó
% Átfedés50
Alkalmazási módszerAnti-Static
Szerelési hardver anyagaalumínium
Csíkok száma12
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség6 láb.
Csík színSzűrő kikapcsolása
Szalaghossz8 láb 3 "
Csík anyagPVC
Csíkvastagság0.08 "
Csík típusaSima
Csík szélessége8"
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.5997
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)92.46
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell% ÁtfedésCsíkok számaNyitómagasságNyitó szélességCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00545 Ipari szalagajtó antisztatikus 7 láb magasság x 3 láb szélesség | AH6YKK 36LT49 999-005455067 láb.3 láb.0.08 "8"€381.57
TMI 999-00546 Ipari szalagajtó antisztatikus, 7 láb magasság x 4 láb szélesség | AH6YKL 36LT50 999-005465087 láb.4 láb.0.08 "8"€486.06
TMI 999-00547 Ipari szalagajtó antisztatikus, 7 láb magasság x 5 láb szélesség | AH6YKM 36LT51 999-0054750107 láb.5 láb.0.08 "8"€625.47
TMI 999-00548 ipari szalagajtó antisztatikus, 7 láb magasság x 6 láb szélesség | AH6YKN 36LT52 999-0054850127 láb.6 láb.0.08 "8"€747.99
TMI 999-00549 Ipari szalagajtó antisztatikus, 8 láb magasság x 3 láb szélesség | AH6YKP 36LT53 999-005495068 láb.3 láb.0.08 "8"€426.83
TMI 999-00550 ipari szalagajtó antisztatikus, 8 láb magasság x 4 láb szélesség | AH6YKQ 36LT54 999-005505088 láb.4 láb.0.08 "8"€549.38
TMI 999-00551 ipari szalagajtó antisztatikus, 8 láb magasság x 5 láb szélesség | AH6YKR 36LT55 999-0055150108 láb.5 láb.0.08 "8"€693.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00552 Antisztatikus ipari szalagajtó 8 láb magasság x 6 láb szélesség
€845.23 /Mértékegység