TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC C forma, kompakt végálláskapcsoló


Szűrő
Működtető helye: felső , erősítők: 3 , Kar anyaga: Fém , Test anyaga: cink , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO/1NC C forma , Mélység: 0.63 " , Elektromos kapcsolat: M12 4-tűs csatlakozó , Magasság: 1.97 " , IP besorolás: 68 , NEMA minősítés: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 158 fokig F , Görgő átm.: 0.42 " , Henger anyaga: Acél , Henger szélessége: 0.14 " , Névleges feszültség: 240AC / 250DC , Szélesség: 1.18 " , Kábelbevezetés: M12 csatlakozó, 4 tűs
StílusModellMűködtető hosszaMűködtető stílusMozgalomMűködési erőUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
XCMD21F0M12
0.55 "Dugattyú, vég, perselytartóFüggőleges1.9 font0.2 "€224.12
B
XCMD21F2M12
1.42 "Dugattyú, görgő, perselytartóVízszintes1.6 font0.31 "€291.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?